曜日別特売
DCMT070204FP KCU25 ISO インサート DCMT-FP ケナメタル 25304345

ISO インサート DCMT-FP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)コーナー半径(mm)0.4注文コード25304345品番DCMT070204FP KCU25
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ISOインサート。ノーズ角55°。M級。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用

形状ひし形55°コーナー半径(mm)0.4コーナーR(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)2.38厚さS(mm)2.38チップブレーカ片面逃げ角(度)7寸法D(mm)6.35穴の有無あり寸法L10(mm)7.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする