M1H25J02R46A25ED10C8 ショルダーミーリングカッター MILL 1 10 HELICAL ケナメタル 25304729

ショルダーミーリングカッター MILL 1 10 HELICAL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個加工径ΦD(mm)25刃数Z8注文コード25304729品番M1H25J02R46A25ED10C8
参考基準価格(税別)¥111,500販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。ヘリカルストレートエンドミル

加工径ΦD(mm)25シャンク径D(Φmm)25全長L(mm)105首下長L2(mm)46最大切込深さ(mm)36.4刃数Z8刃列2ランピング角(°)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする