ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTIP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25305623
品番
KTIP240R8SCF25M
参考基準価格(税別)
¥94,730
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
KenTIPホルダー。LxD8D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
シャンク径D(Φmm)
20
全長L(mm)
204
溝長(mm)
231
加工径ΦD(mm)
15
シャンク長ls(mm)
49
最大加工径D1(Φmm)
15.99
最大加工径L4(Φmm)
128