CMTB-6090-6B 帯電防止粘着クリーンマット TRUSCO 25305834 CMTB-6090-6B 帯電防止粘着クリーンマット TRUSCO 25305834 CMTB-6090-6B 帯電防止粘着クリーンマット TRUSCO 25305834 CMTB-6090-6B 帯電防止粘着クリーンマット TRUSCO 25305834 CMTB-6090-6B 帯電防止粘着クリーンマット TRUSCO 25305834

帯電防止粘着クリーンマット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1シート(60枚) 注文コード 25305834 品番 CMTB-6090-6B
参考基準価格(税別)¥9,230 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

マットをはがすときに発生する静電気の対策ができます。
帯電防止剤が粘着層ではなく、厚みのあるフィルム層に練り込んでいます。
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。
フレームがなくても使用可能です。
30枚1シートを段ボール梱包しており、保管時や輸送時のヨレを防ぎます。

用途靴底の塵、埃の除去に。精密工業・クリーンルーム・食品工場などに。 トラスコ品番356-4970 材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系 長さ(mm)900 幅(mm)600 厚さ(mm)2.4 ブルー 入数(枚)シート:60 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用中は腐食剤や水が接触しないようにしてください。
※縦置きするとシートが変形するので保管・輸送時は平置き厳守でお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする