α折りたたみコンテナ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25305938 品番 TR-S30TM
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。
折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。
内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。

用途
食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。
段ボール梱包の代替容器。
容量(L)34.6 透明 折りたたみ時高さ(mm)86 トラスコ品番367-7774 材質ポリプロピレン(PP) タイプシボ加工なし 最大積載荷重(kg)15 高さ外寸(mm)221 適合カード差し(別売)両短辺21型 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)366 外寸法・間口(mm)530 有効内寸法・間口(mm)493 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)201
注意
※フタは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08421682
2020-03-26
用途:
書類保管
遠軽電機株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

配送がとても早い!使用しない時はコンパクトになり使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする