曜日別特売
TR-SC30DB α折りたたみコンテナ スライドロックフタ付 TRUSCO 25306008

α折りたたみコンテナ スライドロックフタ付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ダークブルー
容量(L)33.1
内容量1個注文コード25306008品番TR-SC30DB
参考基準価格(税別)¥2,410販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。
折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。
外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。
内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。

用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。容量(L)33.1ダークブルー折りたたみ時高さ(mm)95トラスコ品番367-7783材質ポリプロピレン(PP)100%タイプシボ加工(4ヵ所)あり最大積載荷重(kg)15高さ外寸(mm)230適合カード差し(別売)両短辺21型RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)366外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする