α折りたたみコンテナ スライドロックフタ付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25306026 品番 TR-SC40DB
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。
折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。
外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。
内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。

容量(L)41.6 ダークブルー 折りたたみ時高さ(mm)95 用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。 トラスコ品番367-7767 材質ポリプロピレン(PP)100% タイプシボ加工(4ヵ所)あり 最大積載荷重(kg)15 高さ外寸(mm)281 適合カード差し(別売)両短辺21型 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)366 外寸法・間口(mm)530 有効内寸法・間口(mm)493 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)252

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする