電着ダイヤモンドディスク マジック式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25306778 品番 TDSM2-60
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

マジック式ですので、どのメーカーのパットにも装着可能です。
パットに装着し使用しますので通常の電着製品よりソフトな研磨を体感できます。
2mmドットタイプは研磨力重視タイプ。
2mmドットパターンですので、見詰まりしにくい電着構造になっています。

用途ガラス、セラミックス、石材、FRP、シリコンウェハー、超硬、耐火レンガ等その他難削材の研磨。 トラスコ品番395-4899 材質ダイヤ砥粒 粒度60 厚さ(mm)2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 外径(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする