TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの 折りたたみコンテナ
折りたたみメッシュコンテナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25307164
品番
TR-MPB48A-B
参考基準価格(税別)
¥7,050
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
耐久性と効率、互換性と汎用性を重視し設計開発された折りたたみメッシュコンテナです。
折りたたんだ場合、組み立て時の約1/4のスペースです。
容量(L)
48
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
540×360×300
色
ブルー
折りたたみ時高さ(mm)
80
トラスコ品番
412-7828
材質
ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)
60
外寸法・幅(mm)
540
外寸法・高さ(mm)
300
外寸法・奥行(mm)
360
有効内寸法・奥行(mm)
328
有効内寸法・高さ(mm)
289
有効内寸法・幅(mm)
508