曜日別特売
KP10SA-240 1/3カットペーパー TRUSCO 25307189

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KP10SA-240 1/3カットペーパー TRUSCO 25307189
KP10SA-240 1/3カットペーパー TRUSCO 25307189

1/3カットペーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)注文コード25307189品番KP10SA-240
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

使いやすいサイズにカット済みです。
表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。
柔軟な紙をベースに使用していて、ソフトタイプのペーパーです。
木工作業の常備品です。
電動サンダーにも取り付けできます。

用途
木工作業の素地や塗装下地の研磨。
トラスコ品番435-9198長さ(mm)228幅(mm)93粒度(#)240砥材C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする