まとめ買い 天然ゴム手袋 中厚手タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 25307234 品番 DPM-5494-P-M-10P
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

5袋(1袋100枚)のまとめ買いお買い得パックです。
手荒れの原因の1つとされているタンパク質のほとんどを分解除去し、ゴムの臭いも抑えています。
着脱簡単、裏毛付特殊加工を施していますので、脱ぎはめがスムーズです。

用途食器洗い・清掃作業。 トラスコ品番450-6754 材質表:天然ゴム、裏:綿(植毛) 厚さ(mm)0.35 ピンク サイズM 全長(cm)33.0 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)20.2 滑り止め効果あり 食品衛生法適合品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする