ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 突っ切り・溝入れ用
A4 端面溝入れホルダー A4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
シートサイズ
2S
注文コード
25307328
品番
A4SBL2020K2S12016020
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シートサイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
A4用一体型端面溝入れホルダー。アウトボード
勝手
左
寸法F(mm)
19.2
寸法W(mm)
5
寸法H2(mm)
25
全長L1(mm)
125
寸法LH(mm)
28
最小加工径D(Φmm)
16
最大加工径D(Φmm)
20
シャンク幅B(mm)
20
シートサイズ
2S
シャンク高さH(mm)
20
加工深さ(mm)
12