A4 端面溝入れホルダー A4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 シートサイズ2S 注文コード25307337 品番A4SBL2020K2S12025036
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は勝手・シートサイズなど13種類から選べます 他の種類を見る

A4用一体型端面溝入れホルダー。アウトボード

勝手 寸法F(mm)19.2 寸法W(mm)2 寸法H2(mm)25 全長L1(mm)125 寸法LH(mm)28 最小加工径D(Φmm)25 最大加工径D(Φmm)36 シャンク幅B(mm)20 シートサイズ2S シャンク高さH(mm)20 加工深さ(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする