ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 突っ切り・溝入れ用
A4 端面溝入れホルダー A4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
シートサイズ
5S
注文コード
25307364
品番
A4SBL2525M5S19038058
参考基準価格(税別)
¥22,740
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シートサイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
A4用一体型端面溝入れホルダー。アウトボード
勝手
左
寸法F(mm)
22.7
寸法W(mm)
4
寸法H2(mm)
33
全長L1(mm)
150
寸法LH(mm)
40
最小加工径D(Φmm)
38
最大加工径D(Φmm)
58
シャンク幅B(mm)
25
シートサイズ
5S
シャンク高さH(mm)
25
加工深さ(mm)
19