WF-C700N GZ ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY 25307697 WF-C700N GZ ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY 25307697

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25307697 品番WF-C700N GZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

左右に搭載したマイクを最適に制御し、騒音を打ち消す効果のある逆位相の音を高精度に生成。高いノイズキャンセリングで、電車やバスなどの騒音環境下、また街中やカフェなどの人の声が多い環境でも、音楽だけに没入できます。さらに、自然な外音取り込みも搭載しています。
高音から低音までバランスが良く、特にボーカルや楽器の音を自然でクリアにお楽しみいただけます。さらに、ソニーの独自開発技術「DSEE」(※)により、圧縮された音源で失われがちな高音域をCD音質相当までヘッドホン内で補完します。ストリーミング再生やMP3、Bluetoothの伝送コーデックなどにより圧縮された音源を、広がりのあるいい音で再生します。
※ DSEEは『Headphones Connect』アプリから機能を有効にすることでお楽しみいただけます。
本体及びケースをコンパクトに設計。耳からの出っ張りを抑えることで装着感を高め、スマートな装着姿を実現します。長時間のリスニングでも疲れにくい快適な装着性を実現しています。さらにトレンドのくすみカラーを採用した、ラベンダー、セージグリーンとベーシックなホワイト、ブラックからファッションに合わせてお選びいただけます。
ノイズキャンセリングON時は本体最長7.5時間、ケース充電込で合計最長15時間使用出来ます。また、10分充電で60分再生可能のクイック充電にも対応。さらにIPX4の防滴性能も搭載し、突然の雨や汗でも問題なく使用できます。
スマートフォンやiPhone、PCでのハンズフリー通話が可能。通話時に周囲のノイズを抑えて集音するノイズサプレッションにより、騒がしい環境でもノイズを抑え高い通話性能を実現します。さらに、通話中の風切り音を最小限に抑えるためにマイク部にメッシュを採用。様々なシーンで発話者の声をよりクリアに通話相手に届けることができます。

付属品ハイブリットイヤーピース(SS、M、LL 各2)、充電ケース、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C(R))(約20 cm)、保証書 仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T 型式密閉 セージグリーン 質量(g)約4.6×2(イヤーピース(M)含む) 出力Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源Li-ion 接続方式Bluetooth ヘッドフォン部ドライバユニット5mm 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2 連続再生時間最大7.5時間(NCオン)/最大10時間(NCオフ) 充電方式USB充電 (ケース使用) 通信距離(m)最大10 使用周波数(GHz)2.4帯(2.4000-2.4835) イヤホン形状カナル型 伝送帯域(Hz)(A2DP)20-20,000(44.1kHz sampling) 対応コーデックSBC、AAC 連続通話時間(時間)最大5(NCオン)/最大5(NCオフ) 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする