FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
FILCO(ダイヤテック/DIATEC)の PC周辺機器
FILCO(ダイヤテック/DIATEC)の キーボード
FILCO(ダイヤテック/DIATEC)の ワイヤレスキーボード
Convertible3 フルサイズ 英語配列 Bluetooth/USB CHERRY MX
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
キーストローク(mm)
4 ±0.5
仕様
キースイッチ:Cherry MX 青軸 (click tactile)
注文コード
25307819
品番
FKBC104MC/EB3
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
キーストローク・仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
接続方式
無線/有線
キーストローク(mm)
4 ±0.5
キーピッチ(mm)
19
キー配列
英語配列
色
ブラック
無線通信方式
Bluetooth/USB
付属品
USBケーブル、試供用単三乾電池、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller、取扱説明書 兼 保証書
仕様
キースイッチ:Cherry MX 青軸 (click tactile)
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×152×42(スタンド使用時49)
対応機種
Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11
インターフェース
USB/Bluetooth
キー数
104キー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※有線接続する場合はUSBポートを持つパソコン、無線接続する場合はBluetooth機能が搭載されたパソコンまたはBluetooth受信アダプタが必要です。但し互換性の問題でまれに接続できない場合があります。全てのBluetooth受信アダプタに対応するものではありません。
※Bluetooth接続のセットアップには動作可能なマウスが必要です。