ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 突っ切り・溝入れ用
A4 内径端面溝入れホルダー A4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
シートサイズ
2S
注文コード
25308423
品番
A16RA4SAR2S12M017021
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シートサイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
A4用内径端面溝入れホルダー。スチールシャンク
勝手
右
寸法W(mm)
17
穴径A(Φmm)
4
シャンク径D(Φmm)
21
最小加工径D(Φmm)
2
寸法F(mm)
201
長さL1(mm)
16
シートサイズ
2S
加工深さ(mm)
12