曜日別特売
48MC デスクサイドシュレッダー フェローズ 25308537

 

48MC デスクサイドシュレッダー フェローズ 25308537
48MC デスクサイドシュレッダー フェローズ 25308537

デスクサイドシュレッダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード25308537品番48MC
参考基準価格(税別)¥46,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

大量の書類も効率よく処分できる。
A4コピー用紙で約500枚分もの細断くずが収容可能。
マイクロカット2×12mmでセキュリティーにも最適

用途
マイクロカット2×12mmでセキュリティーにも最適
質量(kg)10ブラック消費電力(W)300連続使用時間(分)30細断枚数定格6枚ダストボックス容量(L)21保証期間1年細断速度1.8m/分外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×275×590細断寸法(mm)2×12投入口幅(mm)220最大細断枚数8枚ゴミ袋サイズ専用ごみ袋XSサイズ、市販品30L以上細断形状マイクロカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)370×275×590細断可能物PPC用紙、ホッチキス11号針まで、カード、CD/DVD最大投入幅A4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする