オイルチェンジャー(46958)用サクションホース、PVCパイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25308589 品番4695803
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

SIGNETオイルチェンジャー(46958)用のサクションホース、パイプになります。

用途エンジンオイル、ミッションオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業に。 質量(kg)4.8 材質(本体)PP 備考ホース径:3/8インチ、ホース長さ:1500mm、パイプ径:3/8インチ、PVCパイプ長さ:150mm タンク容量(L)10(吸込容量:9.5) 本体寸法(mm)ホース径:3/8インチ、ホース長さ:1500mm、パイプ径:3/8インチ、PVCパイプ長さ:150mm 使用空気圧力(MPa)0.5〜0.8 耐熱温度(℃)60 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする