曜日別特売
M-P-237-A 610H x305W x290D(上流側パッキン) ミラクルフィルタ HEPAフィルタ 忍足研究所(OSHITARI) 25308668

ミラクルフィルタ HEPAフィルタ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1個寸法(幅W×高さH)(mm)305×610定格風量(m3/min)23.7注文コード25308668品番M-P-237-A 610H x305W x290D(上流側パッキン)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ミラクルフィルタは0.3μm 99.97%以上の捕集率を保証するセパレータタイプで特長は大風量型の長寿命設計HEPAフィルタです。

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×305×290吹出風速(m/s)2.48 at 249 Pa材質ろ材:ガラス繊維、セパレータ :アルミニウム、シール材:ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)、ガスケット:クロロプレンスポンジ最高使用温度(℃)80使用湿度(%RH)最高95(結露のないこと)定格風量(m3/min)23.7初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498捕集効率(%)99.97 at 0.3μm質量(kg)9.0寸法(幅W×高さH)(mm)305×610パッキン上流側

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする