ミラクルエクセルVフィルタ HEPAフィルタ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×高さH)(mm)610×610 定格風量(m3/min)32.0 注文コード25308774 品番UM-L-320-A10FAL 610H x610W x100D(上流側パッキン)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は寸法・定格風量など32種類から選べます 他の種類を見る

ミラクルエクセルフィルタは0.3μm 99.99%以上の捕集率を保証する大風量型ミニプリーツフィルタでさまざまな使用条件に対応できます。

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×610×100 吹出風速(m/s)1.59 at 249 Pa 材質ろ材:ガラス繊維、エクセルリボン:ホットメルト樹脂、シール材:ウレタン樹脂・シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)、フェースガード:アルミニウム(アルマイト処理)、ガスケット:クロロプレンスポンジ 最高使用温度(℃)60 使用湿度(%RH)最高95(結露のないこと) 定格風量(m3/min)32.0 初期圧力損失(Pa)249 最終圧力損失(Pa)498 捕集効率(%)99.99 at 0.3μm 質量(kg)4.5 寸法(幅W×高さH)(mm)610×610 パッキン上流側

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする