外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×760×100
吹出風速(m/s)1.59 at 249 Pa
材質ろ材:ガラス繊維、エクセルリボン:ホットメルト樹脂、シール材:ウレタン樹脂・シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)、フェースガード:アルミニウム(アルマイト処理)、ガスケット:クロロプレンスポンジ
最高使用温度(℃)60
使用湿度(%RH)最高95(結露のないこと)
定格風量(m3/min)40.3
初期圧力損失(Pa)249
最終圧力損失(Pa)498
捕集効率(%)99.99 at 0.3μm
質量(kg)5.4
寸法(幅W×高さH)(mm)760×610
パッキン下流側