曜日別特売
B271Z10720HPS KN25 超硬ドリル B271HPS ケナメタル 25310469

超硬ドリル B271HPS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)10.72
10.72
3
3.175
3.2
3.5
3.97
4
4.5
4.763
5
5.5
6
6.2
6.35
6.5
6.746
7
7.145
7.5
8
8.5
8.733
9
9.5
9.525
10
10.2
10.5
13.5
11
11.5
12
12.5
12.7
13
14
14.29
15.5
15.87
16
シャンク径(Φmm)11
全長(mm)238
溝長(mm)188
188
52
67
68
70
85
86
87
102
104
118
119
120
121
135
136
138
153
154
155
170
172
186
187
238
189
204
206
221
222
223
240
255
272
273
274
内容量1個注文コード25310469品番B271Z10720HPS KN25
参考基準価格(税別)¥80,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種

ドリル径(Φmm)10.72溝長(mm)188全長(mm)238シャンク径(Φmm)11材質超硬シャンク長(mm)46表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする