B273Z12500HPS KN25 超硬ドリル B273HPS ケナメタル 25310654

超硬ドリル B273HPS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)12.5
12.5
3
3.175
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.35
6.5
6.746
7
8
8.5
8.733
9.525
10
10.5
11
11.5
12
13
13.1
14
14.29
14.5
16
シャンク径(Φmm)13
全長(mm)406
溝長(mm)346
346
82
99
103
110
130
137
157
164
182
184
187
191
218
238
241
266
272
292
299
319
326
353
368
380
397
400
434
内容量1個注文コード25310654品番B273Z12500HPS KN25
参考基準価格(税別)¥146,400販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種

ドリル径(Φmm)12.5溝長(mm)346全長(mm)406シャンク径(Φmm)13材質超硬シャンク長(mm)50表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする