3/22より値下げ!現場を応援
SK11
SK11の バッグ・キャップ
SK11の バッグ
SK11の トートバッグ
マルチバッグ ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25310899
品番
SMB-LO-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,998
バスケットに入れる
マルチに使える大型ツールバッグです。
内側にはパーツの収納に便利なポケット付きです。
外側ジッパー付きポケット、替刃式鋸などが収納できるホルダー付きです。
カーボン素材で水をはじき、汚れに強いです。
用途
充電式クリーナーやレシプロソーなどの収納。
仕様
ショルダーベルト付
材質
ポリエステル
寸法(mm)
約520×300×200
色
ブラック
注意
※収納物は10kgを超えないようにしてください。
※用途以外で使用しないでください。
※合成繊維製品ですので、火器、薬品等に近づけないでください。
※とがった物や刃物をそのまま入れると、バッグが破けますので、刃先カバーをしてから収納してください。