MY1B20G-1020LS-A93 メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-1020LS-A93〜) SMC 25311903

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-1020LS-A93〜)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25311903 品番MY1B20G-1020LS-A93
参考基準価格(税別)¥61,050 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)1020 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)100〜1000 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.8 使用流体空気 リード線(m)0.5 給油不要(無給油) オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番A93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする