ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 突っ切り・溝入れ用
A4 突っ切りブレードホルダー A4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
シャンク高さH(mm)
32
注文コード
25312167
品番
A4BHCL32K0217L
参考基準価格(税別)
¥24,320
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シャンク高さH
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
A4用片側突っ切りブレード
シャンク幅B(mm)
7.95
最大加工径D(Φmm)
35
寸法H1(mm)
25
幅W(mm)
2
長さL1(mm)
125
シャンク高さH(mm)
32
勝手
左
仕様
左勝手
シートサイズ
2