DR1 LED Light Pod

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25312396 品番TT-DR1.POD
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

DENALI DR1の大型10度オプティクスは、道路の中心にスポットビームパターンを集中させることで、見渡せる距離を最大化します。
DR1は、最大の光線距離が必要なオン/オフロードに最適です。1ランプあたり10ワットの電力しか消費しません。
DENALI DR1ライトは、695フィート(約212m)先まで届き、標準的なオートバイのハイビームより4倍以上遠くまで届くことになります。

ブラック 質量(g)(ポッド)約660 直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:3.75in(95.25mm)×3.8in(96.52mm) ビーム角(度)10度レンズ LED(1x)10WCREEXM-L2 強度シングル マウント汎用M8 ビーム距離(m)695フィート(211.836m) 入力電圧12VDC 防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬) 消費電力(A)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする