D7 LED Light Pod

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25312405 品番DNL.D7.050
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

パワースポーツアプリケーション用に特別に設計された総合的なLEDライトキット1キットあたり2190ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDDataDimTMを装備したライトポッドとハーネスにより、DataDimTM調光コントローラーへのプラグアンドプレイ接続が可能。
防水スイッチとハンドルバースイッチマウント付きのプレミアムパワースポーツハーネスプラグアンドプレイインストール。
ワイヤーの切断や接続は必要ありません。
ドライシールTM水中防水ライトおよびスイッチハウジングは、最も過酷な環境に耐えることができます。
ImpactPCTMポリカーボネート製のベゼルは、従来のアルミニウム製のベゼルのように割れたり、色あせたり、腐食したりしません。
LiveActiveTMサーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。
ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。

セット内容単品(LED Light PodsL HotSwapTM Single Intensity Wiring HarnessDrySeal Waterproof Illuminated Switch1.0in Handlebar Switch MountHinge Mounts with M8 Stainless Steel HardwareZip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×2) 質量(g)(ポッド)約810 直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:4.4in(111.76mm)×2.9in(73.66mm) LED(14x)10WCREEXPLHI 強度シングル ビーム距離(m)1505フィート(458.72m) 入力電圧12VDC 防水IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬) 消費電力(A)10 ビーム幅(m)200フィート(60.96m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする