ケナメタル
超硬ドリル B274KMS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
2.5
2.383
2.4
2.439
2.5
2.6
2.642
2.779
2.8
2.87
2.9
2.947
溝長(mm)
88
86
87
88
90
91
94
95
96
97
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25312648
品番
B274Z02500KMS KN25
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
ドリル径(Φmm)
2.5
溝長(mm)
88
全長(mm)
131
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
シャンク長(mm)
30
表面処理
ノンコート