曜日別特売
UEBE0200A3A KC643M 超硬エンドミル GOMILL UEBE 3 FLUTE ケナメタル 25312745

超硬エンドミル GOMILL UEBE 3 FLUTE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)6
ドリル径(Φmm)2
全長(mm)38
溝長(mm)4
内容量1個注文コード25312745品番UEBE0200A3A KC643M
参考基準価格(税別)¥5,240販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

Gomill。極短デザイン。経済的。AlTiNコーティング。ボール。30°ネジレ。3枚刃

ドリル径(Φmm)2溝長(mm)4全長(mm)38シャンク径(Φmm)6材質超硬切刃長さ(mm)4表面処理PVDコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする