ケナメタル
超硬エンドミル GOMILL UEBE 3 FLUTE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
ドリル径(Φmm)
4
2
3
4
5
6
8
10
12
全長(mm)
38
38
43
50
55
溝長(mm)
7
4
5
7
8
11
13
15
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25312763
品番
UEBE0400A3A KC643M
参考基準価格(税別)
¥5,240
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
Gomill。極短デザイン。経済的。AlTiNコーティング。ボール。30°ネジレ。3枚刃
ドリル径(Φmm)
4
溝長(mm)
7
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
切刃長さ(mm)
7
表面処理
PVDコーティング