ミーリングインサート WOEJ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード25313777 品番WOEJ090512SRGD KCPK30
参考基準価格(税別)¥11,250 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は内容量5種類から選べます 他の種類を見る

KenFeed2X用インサート。軟鋼加工用。低抵抗。6コーナー仕様

コーナーR(mm)1.2 厚さS(mm)5.4 形状六角形 寸法D(mm)8.9 切刃数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする