KP50-36G-0102 害獣防鳥ネット 25mm目 グリーン クラーク 25314706 KP50-36G-0102 害獣防鳥ネット 25mm目 グリーン クラーク 25314706

害獣防鳥ネット 25mm目 グリーン

(1件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25314706 品番 KP50-36G-0102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

害獣防止用の25mm目の防鳥用ネットになります。
無結節タイプ(有結節ネットに比べて軽く、通気性も高く伸びも小さい。繊維の屈折がないため強度の低下が少ないです。しかしネットが破損した場合には破損部が拡大していく可能性があります)のネットになります。

用途防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。 仕様無結 材質ポリエチレン グリーン 長さ(m)2 線径(Φmm)2.1 糸本数(本)36撚り 糸の太さ440デシテックス 幅(m)1 目合い(mm)25
注意
※個人宅配配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25314959
2024-07-12
用途:
ブルーベリーの鳥対策に使いました。
有限会社 大谷商店 様 (その他業種)

ブルーベリーの鳥対策に天井部分に張りました。
3mごとに、メッキ番線で補強ラインを入れた設置しました。
10年位は、そのままつかえそうす。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする