DCGT11T302HP KCU10 ISO インサート DCGT-HP ケナメタル 25315186

ISO インサート DCGT-HP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)コーナー半径(mm)0.2注文コード25315186品番DCGT11T302HP KCU10
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ISOインサート。ノーズ角55°。精密研磨。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用

形状ひし形55°コーナー半径(mm)0.2コーナーR(mm)0.2厚さS(mm)3.97厚さ(mm)3.97逃げ角(度)7寸法D(mm)9.53寸法L10(mm)11.63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする