ケナメタル
超硬エンドミル HARVI 1 F4BS.. WM-WX-WL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
6
注文コード
25315676
品番
F4BS0600AWM38R050 KCPM15
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
HARVI。不等分フルート。チップブレーカー。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃
ドリル径(Φmm)
6
溝長(mm)
18
全長(mm)
63
シャンク径(Φmm)
6
最大切込深さ(mm)
9
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
コーナーR(mm)
0.5
ネック径D3(Φmm)
5.8