ケナメタル
超硬エンドミル HARVI 1 F4BS.. WM-WX-WL
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
8
注文コード
25315694
品番
F4BS0800AWM38R050 KCPM15
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
HARVI。不等分フルート。チップブレーカー。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃
ドリル径(Φmm)
8
溝長(mm)
24
全長(mm)
68
シャンク径(Φmm)
8
最大切込深さ(mm)
12
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
コーナーR(mm)
0.5
ネック径D3(Φmm)
7.8