ケナメタル
超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WM-WX-WL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
10
注文コード
25315816
品番
F4AS1000AWL38R050 KCPM15
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。Safe-Lock。ネック付
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
30
全長(mm)
76
シャンク径(Φmm)
10
最大切込深さ(mm)
15
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
コーナーR(mm)
0.5
ネック径D3(Φmm)
9.4