ケナメタル
超硬エンドミル HARVI 1 F4BS.. WM-WX-WL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
10
注文コード
25316148
品番
F4BS1000AWL38R300 KCPM15
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
HARVI。不等分フルート。チップブレーカー。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
30
全長(mm)
76
シャンク径(Φmm)
10
最大切込深さ(mm)
15
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
コーナーR(mm)
3
ネック径D3(Φmm)
9.5