F4BS2000AWX38R400 KCPM15 超硬エンドミル HARVI 1 F4BS.. WM-WX-WL ケナメタル 25316306

超硬エンドミル HARVI 1 F4BS.. WM-WX-WL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)20注文コード25316306品番F4BS2000AWX38R400 KCPM15
参考基準価格(税別)¥94,420販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

HARVI。不等分フルート。チップブレーカー。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃

ドリル径(Φmm)20溝長(mm)60全長(mm)115シャンク径(Φmm)20最大切込深さ(mm)30材質超硬表面処理PVDコーティングコーナーR(mm)4ネック径D3(Φmm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする