超硬エンドミル HARVI 1 F4BS.. WM-WX-WL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)20 注文コード25316568 品番F4BS2000BWX38R100 KCPM15
参考基準価格(税別)¥94,420 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品はドリル径など29種類から選べます 他の種類を見る

HARVI。不等分フルート。チップブレーカー。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。サイドロック

ドリル径(Φmm)20 溝長(mm)60 全長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)30 材質超硬 表面処理PVDコーティング コーナーR(mm)1 ネック径D3(Φmm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする