本体

RA-PD080RD DVDプレイヤー一体型プロジェクター RAMASU(ラマス) 25316824 RA-PD080RD DVDプレイヤー一体型プロジェクター RAMASU(ラマス) 25316824 RA-PD080RD DVDプレイヤー一体型プロジェクター RAMASU(ラマス) 25316824 RA-PD080RD DVDプレイヤー一体型プロジェクター RAMASU(ラマス) 25316824 RA-PD080RD DVDプレイヤー一体型プロジェクター RAMASU(ラマス) 25316824 RA-PD080RD DVDプレイヤー一体型プロジェクター RAMASU(ラマス) 25316824

DVDプレイヤー一体型プロジェクター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25316824 品番RA-PD080RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

DVDプレーヤーとプロジェクターを一体型にしたDVD搭載プロジェクター。スピーカーも内蔵して面倒な接続がないから観たい時に直ぐお手軽にホームシアターが楽しめます。
投影サイズは30インチから150インチ。迫力の大画面投影です。
DVD映像の他、USB、microSD、HDMI、AV、VGAと多種メディアに対応。

仕様台形補正:マニュアル セット内容本体、レンズカバー、電源アダプター(ケーブル長1.5m)、AVケーブル(1.5m)、リモコン、取扱説明書/保証書 質量(g)1035 インターフェースAudio-out/AV/microSD/HDMI×2/USB2.0/VGA 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×160×95 コントラスト比510:1 運転音(dB)29 解像度800×480、サポート1920×1080 主な用途家庭用 設置方式ポータブル 投影サイズ(対角)30〜150 スピーカー2W×2 明るさ(Lm)54ANSI RoHS指令(10物質対応)対応 対応ファイル映像:AVI/MPG/MP4/DAT/VOB/FLV、音声:MP3/WMA、静止画:JPEG アスペクト比4:3、16:9 投影距離(m)1〜4.2
注意
※接続する全てのメディアやファイルの動作を保証することはできません。

商品説明動画

【RAMASU公式】DVDプロジェクター RA-PD080
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする