ケナメタル
超硬エンドミル HARVI 2 UCDE
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
12
溝長(mm)
26
注文コード
25316893
品番
UCDE1200A5ASA KCPM15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
ドリル径・溝長
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
HARVIⅡ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。5枚刃
ドリル径(Φmm)
12
溝長(mm)
26
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
刃数
5
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
26