トップテック6300 0W-20 MB,JUGUAR,LANDROVERアプルーバル取得 水素化分解合成油

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5L) 注文コード 25317147 品番 21217
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

メルセデスベンツやジャガー・ランドローバー用に特別開発されたプレミアムオイル。
シンセティックテクノロジーをベースとしたプレミアムローフリクションエンジンオイル。
最適な潤滑性能と優れた油膜安定性により、極度の負荷状態でも摩擦や蓄積物を最小限に抑えます。
アイドリングストップシステムを備えたエンジンに最適で、燃料消費を抑制し、パフォーマンスを最大限に発揮します。
メーカー推奨のロングインターバルにも対応しています。

用途ガソリン・ディーゼル用 容量(L)5 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量5000mL APISN SAE0W20 ベースオイル合成油 ACEAC5 主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)Mercedes-Benz MB229.71、JUGUAR/LAND ROVER STJLR.51.5122 危険物の性状非水溶性
注意
※車両およびエンジンの製造元の取扱説明書に注意してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする