スペシャルテックF 0W-30 FORD,JUGUAR/LAND ROVERアプルーバル取得 水素化分解合成油

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5L) 注文コード 25317190 品番 8903
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

フォード、ジャガー・ランドローバー向けに特別開発されたローフリクション・エンジンオイル。
せん断安定性が高く、デポジットの形成を高いレベルで予防する、スタートストップシステムにも最適な低摩擦オイル。
ジャガー・ランドローバーにも幅広く使用できるアプルーバルを取得しています。

用途ガソリン・ディーゼル用 適合【油種】(LIQUI MOLYレコメンド)IVECO 18-1811 S1 容量(L)5 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量5000mL APISN SAE0W30 ベースオイル合成油 ACEAC2 主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)FORD WSS-M2C 950-A、JUGUAR/LAND ROVER STJLR.03.5007 危険物の性状非水溶性
注意
※車両およびエンジンの製造元の取扱説明書に注意してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする