用途ガソリン・ディーゼル用
適合【油種】(LIQUI MOLYレコメンド)FIAT 9.55535-G1、FORD WSS-M2C 913-A/913-B/913-C、IVECO 18-1811 S1
容量(L)5
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量5000mL
SAE5W30
ベースオイル合成油
ACEAA5/B5
主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)FORD WSS-M2C 913-D、JUGUAR/LAND ROVER STJLR.03.5003
危険物の性状非水溶性