スペシャルテックF ECO 5W-20 FORD,JUGUAR/LAND ROVERアプルーバル取得 水素化分解合成油

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5L) 注文コード 25317226 品番 3841
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

フォードのエコブーストエンジンに最適な、耐摩耗性に優れた省燃費オイル。
デポジットの生成を確実に防止し、優れた潤滑信頼性を確保して高い省燃費を実現する、化学合成技術をベースとした低摩擦オイル。
エコブーストのダウンサイズエンジンに最適な設計で、旧バージョンとの互換性にも優れています。
フォードは、WSS-M2C-913-B、913-C、及び925-Bを指定するエンジンにもこのオイルを使用するよう推奨しています。

用途ガソリン・ディーゼル用 容量(L)5 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量5000mL APISN SAE5W20 ベースオイル合成油 ACEAC5 主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)FORD WSS-M2C 948-B、JUGUAR/LAND ROVER STJLR.03.5004 危険物の性状非水溶性
注意
※車両およびエンジンの製造元の取扱説明書に注意してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする