用途ガソリン・ディーゼル用
適合【油種】(LIQUI MOLYレコメンド)GM dexos2、FIAT 9.55535-S3、FORD WSS-M2C 917-A、OPEL GM-LL-A-025/B-025
容量(L)1
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
APISN
SAE5W30
ベースオイル合成油
ACEAC2/C3
主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)BMW Longlife-04、Mercedes-Benz MB229.31/229.51/229.52、Volkswagen Audi VW505 00/505 01、OPEL OV040 1547-D30
危険物の性状非水溶性