トップテック4600 5W-30 BMW,MB,VW/AUDI,OPELアプルーバル取得 水素化分解合成油

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5L) 注文コード 25317244 品番 2316
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐摩耗性に優れた低燃費ハイドロクラシックシンセティック・エンジンオイル
シンセティックテクノロジーと最新の添加剤をベースにした独自の配合で、エンジンオイルが素早くエンジン内部に潤滑します。
耐摩耗性に優れ、オイル及び燃料の消費を抑制するとともに、DPF付車両、ガス駆動車(CNG/LPG)、ターボ付き車両にも最適です。

用途ガソリン・ディーゼル用 適合【油種】(LIQUI MOLYレコメンド)GM dexos2、FIAT 9.55535-S3、FORD WSS-M2C 917-A、OPEL GM-LL-A-025/B-025 容量(L)5 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量5000mL APISN SAE5W30 ベースオイル合成油 ACEAC2/C3 主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)BMW Longlife-04、Mercedes-Benz MB229.31/229.51/229.52、Volkswagen Audi VW505 00/505 01、OPEL OV040 1547-D30 危険物の性状非水溶性
注意
※車両およびエンジンの製造元の取扱説明書に注意してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする