トップテック4600 5W-30 BMW,MB,VW/AUDI,OPELアプルーバル取得 水素化分解合成油

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本(20L) 注文コード25317260 品番3757
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,000
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性に優れた低燃費ハイドロクラシックシンセティック・エンジンオイル
シンセティックテクノロジーと最新の添加剤をベースにした独自の配合で、エンジンオイルが素早くエンジン内部に潤滑します。
耐摩耗性に優れ、オイル及び燃料の消費を抑制するとともに、DPF付車両、ガス駆動車(CNG/LPG)、ターボ付き車両にも最適です。

用途ガソリン・ディーゼル用 適合【油種】(LIQUI MOLYレコメンド)GM dexos2、FIAT 9.55535-S3、FORD WSS-M2C 917-A、OPEL GM-LL-A-025/B-025 容量(L)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20000mL APISN SAE5W30 ベースオイル合成油 ACEAC2/C3 主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)BMW Longlife-04、Mercedes-Benz MB229.31/229.51/229.52、Volkswagen Audi VW505 00/505 01、OPEL OV040 1547-D30 危険物の性状非水溶性
注意
※車両およびエンジンの製造元の取扱説明書に注意してご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする